Beli resin 108 di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Kimia Market Resin Clear (Cairan Pengeras)
    Mulai

    Rp69.900

    Kimia Market Resin Clear (Cairan Pengeras)
    Deskripsi:
    Resin ini dapat digunakan untuk pembuatan cetakan (Replika) , Perosotan Kolam Renang, jetski, bangku taman maupun melapisi kayu. Resin adalah bahan kimia yang berbentuk cair, menyerupai minyak goreng, tetapi agak kental.Kualitasnya paling baik dibandingkan dengan jenis resin lainnya karena memiliki kekuatan yang lebih baik, dalam artian hasil produk tidak akan mudah pecah atau tergores. Tingkat kejernihannya juga amat tinggi sehingga saat dipadukan dengan material lain, tampilannya jadi semakin menawan.Resin ini telah satu paket , terdapat Resin Bening 1kg + Katalis 30ml + Anti Bubble 30ml.
  2. Non Brand Epoxy Resin Mortar
    Mulai

    Rp2.799.900

    Non Brand Epoxy Resin Mortar
    Deskripsi:
    KOMOFLOOR Epoxy Resin Mortar - Transparent (ETRM-4000) adalah material pelapis lantai epoxy kokoh dari 2 komponen yang mengeras pada suhu ruangan dan tersusun dari komponen utamanya yaitu epoxy resin dan poliamina resin. Produk ini digunakan dengan mencampur material ke pasir silika selama pengerjaan. Material ini tidak menyebabkan penyusutan & retak serta memiliki sifat fisik dan kimia yang sangat baik seperti tahan abrasi, tahan material kimia dan durabilitas.
    atribut:
    • Ratio: 5:1
    • Mixing Time (minute): >3
    • Thickness (mm): 5
    • Pot Life (minute): 30 ± 10
  3. Non Brand Red Resin (Resin Polyester)
    Mulai

    Rp47.900

    Non Brand Red Resin (Resin Polyester)
    Deskripsi:
    Resin merah adalah bahan yang biasanya digunakan untuk menyambung material atau merekatkan atau menambal sesuatu. Bentuk awal berupa cairan, lalu dipakaikan katalis secukupnya maka akan mengeras dalam beberapa menit.
    atribut:
    • Form: Liquid
  4. Dextone Hardener & Resin (Lem Epoksi Dua Komponen)
    Mulai

    Rp97.900

    Dextone Hardener & Resin (Lem Epoksi Dua Komponen)
    atribut:
    • Mixed Color: Cream
    • Color: Resin (Clear), Hardener (Yellow)
    • Mixing Ratio: 1:1
    • Heat Resistance (°C): 125
    • Final Drying Time (hour): 3
    • Initial Dry Time (hour): 1
    • Tensile Strength (psi): > 3000
  5. MR.LUX Epoxy New (Resin + Hardener) (Lem Epoksi Dua Komponen)
    Mulai

    Rp98.900

    MR.LUX Epoxy New (Resin + Hardener) (Lem Epoksi Dua Komponen)
    Deskripsi:
    EPOXY dapat merekatkan praktis apa saja pada hampir semua benda, seperti: kayu, besi, besi-kayu, besi-kaca, alumunium, tembaga, kayu-plastik, porselen, batu perhiasan-emas dst.Penggunaan :Bersihkan barang yang akan di-lem dari kotoran debu, minyak, karat, dll. Campur RESIN dengan HARDENER diaduk sampai berwarna putih dan campuran lem ini siap digunakan. Lem mengering dalam tiga jam. Hasil transparant dan tidak buram.Cara Penyimpanan :Simpan di tempat yang sejuk dan kering. Jauhkan dari tempat panas, percikan api, dan rokok.
  6. Milan Coating Coating Epoxy Adhesive (Lem Epoksi Dua Komponen)
    Mulai

    Rp289.900

    Milan Coating Coating Epoxy Adhesive (Lem Epoksi Dua Komponen)
    Deskripsi:
    Produk lem dua komponen yang diformulasikan secara khusus untuk dapat merekatkan segala jenis material seperti kayu, aluminium, karet, formika, kaca, keramik, porselen, besi, dan lain-lain. Dan dapat digunakan untuk pengisi celah atau rongga
  7. Non Brand Catalyst
    Mulai

    Rp24.900

    Non Brand Catalyst
    Deskripsi:
    Katalis digunakan untuk mempercepat proses pengeringan resin.
    atribut:
    • Size (ml): 100
  8. Puffin Paint Epoxy Resin Paint (Cat Epoxy)
    Mulai

    Rp389.900

    Puffin Paint Epoxy Resin Paint (Cat Epoxy)
    Deskripsi:
    Resin epoxy berwarna clear/bening yang dapat diaplikasikan pada casting meja, furniture, marble, gantungan kunci, barang-barang kerajinan, Lapisan lantai dan dinding, lapisan bangunan untuk mencegah tidak mudah korosi, casting (cetakan), perhiasan, coating metal, kayu, plastic, resin, logam dll.
    atribut:
    • Color: Clear Bening
    • Basic Material: Epoxy Polyamine
    • Final Result: Gloss
  9. Avian Epoxy Adhesive Economy (Hemat) (Lem Epoksi Dua Komponen)
    Mulai

    Rp89.900

    Avian Epoxy Adhesive Economy (Hemat) (Lem Epoksi Dua Komponen)
    Deskripsi:
    Avian Lem Epoxy (2 komponen) adalah lem serba guna dengan formulasi khusus yang tidak mengandung thinner sehingga tidak menimbulkan bau.
    atribut:
    • Drying Time (hour): 1-2 (touch dry), min. 24 (total dry)
    • Mix Ratio: 1 : 1 (Resin : Hardener)
    • Spreadability (m²/kg/layer): 8-9
  10. PROPAN Multipox Multipurpose Epoxy Enamel (Cat Epoxy)
    19%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp159.900

    PROPAN Multipox Multipurpose Epoxy Enamel (Cat Epoxy)
    Deskripsi:
    MULTIPOX MX-99 adalah cat epoxy 2 komponen yang diformulasikan khusus untuk lapisan akhir pada berbagai macam substrat seperti metal, galvanis, kayu. tembok, keramik, plastik, FRP, pagar besi, mesin-mesin, dll
    atribut:
    • Size (L): 1
    • Finish: Glossy
    • Drying Time: - Surface Dry : 30 minutes - Touch Free : 4 hours - Hard Dry : 10 hours at 30°C
  11. Weicon Epoxy Resin
    Mulai

    Rp609.900

  12. Estop EstoWrap Resin (Resin Epoksi)
    Mulai

    Rp6.399.900

    Estop EstoWrap Resin (Resin Epoksi)
    Deskripsi:
    Resin EstoWrap, resin epoksi untuk penjenuhan bahan FRP (Estowrap, Estoglass, dan Estoaramid) untuk membentuk Komposit FRP in-situ.Resin EstoWrap digunakan untuk menjenuhkan lembaran kain aramid Estowrap, Estoglass, dan Estop untuk membuat komposit dengan struktur beton.Resin EstoWrap dapat disimpan dalam wadah asli yang tertutup rapat selama 12 bulan pada suhu sedang.
    atribut:
    • Application Temperature (°C): 25 - 40
    • Bonding Strength (MPa): >5 (failure in concrete) (ASTM D7234) at 7 days
    • Compressive Strength (MPa): >100 (ASTM D695)
    • Coverage Area (kg/m²): 0.6-1.0
    • Flexural E Modulus (MPa): 3500 (ASTM D790)
    • Flexural Strength (MPa): >75 (ASTM D790)
    • Mixed Density (kg/L): 1.20 ± 0.07
    • Mixing Ratio (kg): 2:1 by weight (base : Hard)
    • Pot Life (minute): < 45 (at 30°C)
    • Shear Adhesive Strength (MPa): >10 (ASTM D1002)
    • Size (kg): Hardener 5, Base 10
    • Supply Form: Blue color
    • Tensile Strength (MPa): >50 (ASTM D638)
  13. INDION Resin
    Mulai

    Rp1.499.900

    INDION Resin
    Deskripsi:
    Hydrochloric acid RegenerationINDION 225 H is a premium grade strong acid cation exchange resin containing sulphonic acid groups. It is based on cross-linked polystyrene and has a gel structure. The resin has high capacity and excellent kinetics.ApplicationsDe-ionisingINDION 225 H in hydrogen form is used as a first step in de-ionising. Technical data for co-flow and counter current regeneration is given in this literature.Two stage de-ionisingTwo stage de-ionising uses two units in series -the first containing INDION 225 H as cation exchanger and second containing strong base anion exchanger Type-resins such as INDION FFIP/GS 300/810 or Type II resins such as INDION NIP/GS 400/820.Mixed bed de-ionsingWhen treated water of highest possible quality is required, INDION 225 H strong acid cation exchange resin is used with INDION FFIP in a mixed bed unit. A mixed bed is often operated as the last unit in a de-ionising stream to act as a “polisher” for producing water of highest quality.
    atribut:
    • Volume (L): 25
    • Effective Size (mm): 0.45 to 0.55
    • Operating pH Range: 0 to 14
    • Particle Size Range (mm): 0.3 to 1.2
    • Resistance to Oxidizing Agents: Generally good, chlorine should be absent
    • Resistance to Reducing Agents: Good
    • Uniformity Coefficient: max. 1.7
  14. Megapoxy Epoxy Adhesive PF Part A & B (Lem Epoksi Dua Komponen)
    Mulai

    Rp2.699.900

    Megapoxy Epoxy Adhesive PF Part A & B (Lem Epoksi Dua Komponen)
    Deskripsi:
    Megapoxy PF is a rapid set epoxy adhesive which sets in three to five minutes and attains more than half its ultimate strength within 15 minutes of mixing. Megapoxy PF "hardens-as-you-hold-it" for immediate on the spot emergency repairs to tanks, pipes, machinery, concrete structures etc.
    atribut:
    • Mixing Ratio: 1 Part A to 1 Part B by volume
    • Mixing: Mix until uniform in colour
    • Working Life (minute): 3 at 25°C
    • Minimum Application Temperature (°C): 10
    • Minimum Cure Time (Hour): 1 at 25°C
    • Compressive Strength (MPa): 65.0
    • Full Cure Time (hour): 2 at 25°C
    • Tensile Bold Strength (MPa): 15.0
    • Tensile Strength (MPa): 25.0
  15. Dana Paint Cat Epoxy Upox
    33%
    Mulai

    Rp139.900

    Dana Paint Cat Epoxy Upox
    Deskripsi:
    Upox adalah cat dua komponen yang dibuat dari bahan epoxy, dengan daya lekat yang sangat baik. Upox dapat diaplikasikan di atas beton, baja, dan kayu, serta memberikan tampilan akhir yang mengkilap.
    atribut:
    • Size (L): 0.9
  16. Dextone Epoxy Adhesive (Lem Epoxy Dua Komponen)
    BARU
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp31.900

  17. Non Brand Epoxy Resin Clear
    Mulai

    Rp179.900

    Non Brand Epoxy Resin Clear
    atribut:
    • Size (g): 500
  18. AM Epoxy Tile Grout (Pengisi Nat)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp249.900

    AM Epoxy Tile Grout (Pengisi Nat)
    Deskripsi:
    Keuntungan:- ketahanan terhadap bahan kimia- tidak menyerap debu- tidak mudah terkikis- anti jamurArea penggunaan:- Interior- area kering, basah, terendam- lantai dan dindingJenis lantai:- lantai homogen (daya serap air kurang dari 0,5%)- lantai keramik (daya serap air di atas 6%)- lantai mosaik- lantai granit dan marmer
    atribut:
    • Packaging (kg): 1
Daftar Harga resin 108 Terbaru October 2026
MR.LUX Epoxy (Resin + Hardener) (Lem Epoksi Dua Komponen)Rp56.900
Kimia Market Resin Clear (Cairan Pengeras)Rp69.900
Non Brand Epoxy Resin MortarRp2.799.900
Non Brand Red Resin (Resin Polyester)Rp47.900
Dextone Hardener & Resin (Lem Epoksi Dua Komponen)Rp97.900
MR.LUX Epoxy New (Resin + Hardener) (Lem Epoksi Dua Komponen)Rp98.900
Milan Coating Coating Epoxy Adhesive (Lem Epoksi Dua Komponen)Rp289.900
Non Brand CatalystRp24.900
Puffin Paint Epoxy Resin Paint (Cat Epoxy)Rp389.900
Avian Epoxy Adhesive Economy (Hemat) (Lem Epoksi Dua Komponen)Rp89.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)